富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50200071
品番
HF338E/3/75
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
3600
定格電流(A)
75
遮断電流(A)
40000(250MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ77×266