電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50200106 品番OSE1082
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。
周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8〜10年です。)

定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 用途屋外、屋内 仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付 シルバー 消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定) 使用周囲温度(℃)-10〜40 開閉寿命(回)4000以上 適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯 負荷電流(A)8 動作照度点灯照度:約50lx〜約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時) 定格入力8A・100V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする