防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50200115 品番OSB1063
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。
しゃ光フードは一体となっているため、不要です。

消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式プラグ式 負荷電流(A)6A 動作照度(点灯)10〜80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする