富士電機
直流負荷開閉リレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC24
形式
HH21UA-F
注文コード
50200263
品番
HH21UA-F DC24V
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・形式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
直流負荷開閉用リレー
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC24
質量(g)
約92
取付方式
プラグイン
形式
HH21UA-F
使用温度範囲(℃)
-20~40(氷結、結露なきこと)
周波数(Hz)
-
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
消費電力
約1.6W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×68.2
機能
サージ吸収回路付
適合ソケット
8GB、TP38S、TP38X
復帰電圧
定格電圧の10%以上
動作電圧
定格電圧の75%以下
機械的耐久性
500万回以上
最小適合負荷
DC24V、20mA
接点材質
銀
コイル抵抗(Ω)
360
コイル色別
白
励磁電流(mA)
67
動作時間(ms)
20以下
接点機構
1接点
最大開閉容量
DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)
復帰時間(ms)
20以下
接点最大許容電流(A)
6
耐電圧(V/min)
入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC110V 6A