東芝ライテック
東芝ライテックの ライティングレール
東芝ライテックの ジョインタ(ジョイナ)
逆L形ジョインタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
50200465
品番
NDR0250(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様
接地極端子付
色
黒
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
有