東芝ライテック
東芝ライテックの ライティングレール
東芝ライテックの ジョインタ(ジョイナ)
逆L形ジョインタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50200517
品番
NDR0250
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様
接地極端子付
色
白
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
有