画像準備中

コントロールリレー 磁気保持形

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c コイル定格電圧(V)DC6 注文コード50200692 品番HH22PN-R DC6V
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は接点構成・コイル定格電圧など36種類から選べます 他の種類を見る
適合ソケット
はんだ付配線用:11GB
表面ねじ配線用:TP311S(M3.5)
レール取付形ねじ配線用:TP311X(M3.5)
耐電圧(V/min)
コイルと接点/c接点相互間:AC2000
接点ギャップ間:AC1500
セット/リセットコイル間:AC1000
種類コントロールリレー、磁気保持形 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)DC6 定格絶縁電圧(V)250 質量(g)約100 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-20〜40 保護構造- 消費電力- 機能アークバリア付 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅0.75mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 復帰電圧定格電圧の80%以下(於20℃) 動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅0.75mm 機械的耐久性500万回以上 最小適合負荷24V、20mA(参考値) 接点仕様単接点 接点材質 コイル抵抗(Ω)- コイル色別- 励磁電流(mA)- 動作時間(ms)20以下 定格通電電流(A)6 復帰時間(ms)20以下 開閉頻度(回/時)1800(定格負荷)、12000(無負荷または自己コイル負荷) 動作機能- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)60 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z方向各3回計18回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50200604
2020-09-08
用途:
消火ポンプ盤修理
その他業種

翌々日の納品で、早修理することができ大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする