東芝ライテック
東芝ライテックの ライティングレール
東芝ライテックの ジョインタ(ジョイナ)
垂直ジョインタ(内角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50200693
品番
NDR0240(K)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
仕様
接地極端子付
色
黒
タイプ
内角
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
有