ライティングレールを取付けて、ファンを使ってますが、待てよここから電源が取れれば変な配線いらないな、と別品を付けました、店内カメラです。
ライティングレールからの電源取りに使用しました。
問題なく、100V電源ソケットが出来ました。
他のメーカーのも使用したことがありますが特に変わったところはありません。ライティングレールに取付でコンセントを増設できるので便利です。
事務所内にはパソコン等の電気が必要なものがたくさんある。今までたこ足配線であったが、特に、掃除などの時、邪魔だった。
ライティングレールを壁につけることによりスッキリしたし、安全になった。この品は、しっかりした品で不具合は無し。どこより安価で、うれしい。
ライティングレールから電源を取るために購入。取り付けはスムーズで抜け防止になっているため、安全性が確保されていると思われる。
差し込みがやや硬い。値段がもう少し安いとありがたい。