NDR7010 引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック 50200842

引掛シーリングボディ(ライティングレール用)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50200842品番NDR7010
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6
注意
※器具の吊り下げ荷重は一般のビニールコードの場合は3kgmなで、補強コード・コードなしの場合は5kgまでです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: ライティングレールでの照明

ライティングレールへ取り付け、シリングライトを吊るしています。
場所の移動も簡単で、大変便利です。

対象商品 : 50200842
2023-07-28
用途: 固定蛍光灯を移動できるLEDに変えたくて
卸売・小売業

蛍光灯が先々廃止になるので、LEDライトに変更したくて、ただ、位置的まだ決まってなくて、よく考えた結果、移動が可能なライティングレールに変えればと思いシーリングボディをゲットです」、

対象商品 : 50200842
2023-07-12
用途: お店の照明を落として

省エネのために電気は消しているところはありますが、外から見える店なので、要所要所はライティングしておけば、むしろ全部つけておくよりは目立ってくれるので、ライティングレールに合う照明器具がちょうどあったので、それでSpotlightにして使っています

1が参考にしています
対象商品 : 50200842
2021-04-03
用途: ペンダントライト取付
卸売・小売業

なんの問題もなく、カチッという良い音とともに取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 50200842
2020-10-06
用途: LED照明に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

LED照明に交換する時に、必要で店頭に探しに行かなくてもモノタロウで購入出来るので時間短縮です。

1が参考にしています
対象商品 : 50200842
2017-11-10
用途: 通常のライトの接続に

ライティングレールに通常のライトをつけるため、変換を購入。
問題無く、目的を達成したので、満足です。
もう少し安くなると、いいですけど。

1が参考にしています
対象商品 : 50200998
2022-02-13
用途: 飲食店の照明器具に
ゆうひ食堂飲食業

照明用のレールに取り付けはスムーズに付けれたけど、外す時が固くてなかなか取り外せなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする