画像準備中

10/25A 15-32VDC SIL SSR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大負荷電流:25 A rms●最大負荷電圧:530 V rms 注文コード50201008 品番PFE380D25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大負荷電流:25 A rms●最大負荷電圧:530 V rms 寸法(mm)43.1 x 22.8 x 34.3 高さ(mm)34.3 取付方式基板実装 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 制御電圧(V)32 最小負荷電流(A)0.06 出力装置SCR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする