Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
100VDC/6A 4-32VDC in 11mm DR SSR ATEX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50201044
品番
DR10D06X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●最小負荷電流:0.15 A rms●最大負荷電流:6 A dc●最小負荷電圧:1 V ac●最大負荷電圧:100 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc
寸法(mm)
87.6 x 11 x 83.7
高さ(mm)
83.7
取付方式
DIN Rail
スイッチング方式
ゼロ電圧ターンオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ
最大ターンオン時間
1/2サイクル
出力装置
トライアック