Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
3phase solid state relay 50A 48-530Vac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最小負荷電流:0.05 A 、 最大負荷電流:50 A rms 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:4 V 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:103.8 x 73.4 x 30mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50201078
品番
D53TP50D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:0.05 A 、 最大負荷電流:50 A rms 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:4 V 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:103.8 x 73.4 x 30mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応