Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
Current control solid state relay 1.5A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50201175
品番
SDI2415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●最大負荷電流:1.5 A rms●最大負荷電圧:280 V rms●定格電圧範囲:12 → 280V ac
寸法(mm)
21.59 x 6.73 x 4.8
取付方式
基板実装
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(A)
0.025
出力装置
SCR