Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
DC H Bridge SSR(Contactor)48V 20A 32V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50201193
品番
DP4R60E20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●出力装置:MOSFET
寸法(mm)
104 x 73.5 x 20
高さ(mm)
20
取付方式
パネルマウント
最大負荷電流(A)
20
スイッチング方式
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
モジュール
ターミナルタイプ
ネジ
最小負荷電流(A)
0.10