DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50201245 品番CKM0630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法(mm)81.3×22.5×81.9 質量(g)280(10oz.) 取付方式DIN Rail 時間最大ターンオフ:1ms 保存温度範囲(℃)-40〜125 最大負荷電流(A)30 入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80 ターミナルタイプボックスクランプタイプ 最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC 最大サージ電流(A)90DC(10ms) 最大ターンオン時間1ms 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500 最大電圧制御(V)32 最大負荷電圧(V)60 最小負荷電圧(V)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする