Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
HAC High Power SSR 150A/660VAC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50201297
品番
HAC60D150H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小負荷電流:0.15 A rms●最大負荷電流:150 A rms●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●ターミナルタイプ:ラグ
長さ(mm)
104
寸法(mm)
104 x 25.4 x 73.5
取付方式
パネルマウント
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ターンオン時間
1/2サイクル
出力装置
トライアック