内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ) 、 検出範囲:13 mm (実寸)、20 mm (公称) 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:赤外線ダイオード 、 ターミナルタイプ:ねじ込み 、 ライトソース:赤外線LED 、 IP評価:IP67, IP69K 、 電流 Max:40 mA (無負荷) 、 応答時間:<2 ms 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 動作温度 Max:+55℃注文コード50202523品番OR18W EI-11157851 OR18W TI-ZZZP