Baumer
Baumer 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:5 → 120 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:赤LED 、 ターミナルタイプ:ねじ込み 、 ライトソース:赤色LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:40 mA (無負荷) 、 応答時間:<1 ms 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Max:+55℃
注文コード
50202609
品番
OR18.GR-PW1P.71O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:5 → 120 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:赤LED 、 ターミナルタイプ:ねじ込み 、 ライトソース:赤色LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:40 mA (無負荷) 、 応答時間:
<1 ms 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応