Baumer
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 → 60 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ポリアミド●シリーズ:FHDK 07P
注文コード
50202733
品番
FHDK 07P 6901 KS35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 → 60 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ポリアミド●シリーズ:FHDK 07P
RoHS指令(10物質対応)
対応