Baumer
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:20 → 350 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM8コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー , フォトトランジスタ 、 ライトソース:レーザー光 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:100 mA 、 応答時間:<0.5 ms 、 ハウジング材質:PA12 、 動作温度 Max:+50℃
注文コード
50202837
品番
OHDK 14P5101/S35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:20 → 350 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM8コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー , フォトトランジスタ 、 ライトソース:レーザー光 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:100 mA 、 応答時間:<0.5 ms 、 ハウジング材質:PA12 、 動作温度 Max:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応