Baumer
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:20 → 350 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:レーザー , フォトトランジスタ●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ASA、MABS●シリーズ:OHDK
注文コード
50202855
品番
OHDK 14P5101/S14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:20 → 350 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:レーザー , フォトトランジスタ●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ASA、MABS●シリーズ:OHDK
RoHS指令(10物質対応)
対応