Baumer
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:25 → 300 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー , フォトトランジスタ 、 ライトソース:レーザー光 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:200 mA 、 応答時間:<0.6 ms 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Max:+50℃
注文コード
50202907
品番
OHDM 16P5001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:25 → 300 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー , フォトトランジスタ 、 ライトソース:レーザー光 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:200 mA 、 応答時間:<0.6 ms 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Max:+50℃