FPDK10P5135/35A Baumer 光電センサ ブロック形 Baumer 50202968

Baumer 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:再帰反射●検出範囲:3.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ASA●シリーズ:FPDK 10P注文コード50202968品番FPDK10P5135/35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:再帰反射●検出範囲:3.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ASA●シリーズ:FPDK 10PRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする