Baumer
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 → 200 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●ターミナルタイプ:ケーブル●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:45 mA●応答時間:<0.49 ms●ハウジング材質:ASA、PMMA●シリーズ:O300
注文コード
50203013
品番
O300.GP-11110415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 → 200 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●ターミナルタイプ:ケーブル●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:45 mA●応答時間:<0.49 ms●ハウジング材質:ASA、PMMA●シリーズ:O300
RoHS指令(10物質対応)
対応