O300.SP-GW1B.72N Baumer 光電センサ ブロック形 Baumer 50203029

Baumer 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:回帰反射 、 検出範囲:30 → 300 mm 、 出力タイプ:プッシュ / プル 、 電気的接続:4ピンM8コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:LED 、 ターミナルタイプ:4ピンコネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:45 mA 、 応答時間:<0.49 ms 、 ハウジング材質:ASA、PMMA 、 動作温度 Max:+60℃注文コード50203029品番O300.SP-GW1B.72N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:回帰反射 、 検出範囲:30 → 300 mm 、 出力タイプ:プッシュ / プル 、 電気的接続:4ピンM8コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:LED 、 ターミナルタイプ:4ピンコネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:45 mA 、 応答時間:
<0.49 ms 、 ハウジング材質:ASA、PMMA 、 動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする