Baumer
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:30 → 50 mm●出力タイプ:アナログ、PNP●電気的接続:5ピンM12コネクタ●最大DC電圧:28V●光学技術:レーザー●ターミナルタイプ:5ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67●電流 Max:120 mA●応答時間:<10 ms●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●取り付けタイプ:パネル取り付け
注文コード
50203074
品番
OADM 20I5440/S14C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:30 → 50 mm●出力タイプ:アナログ、PNP●電気的接続:5ピンM12コネクタ●最大DC電圧:28V●光学技術:レーザー●ターミナルタイプ:5ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67●電流 Max:120 mA●応答時間:
<10 ms●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●取り付けタイプ:パネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応