Baumer
Baumer 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ABS、PBT●シリーズ:FPDK 20P
注文コード
50203144
品番
FPDK 20P 5101 S35A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM8コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:フォトトランジスタ●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<0.5 ms●ハウジング材質:ABS、PBT●シリーズ:FPDK 20P
RoHS指令(10物質対応)
対応