Baumer
Baumer 超音波センサ バレル形 IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50203336
品番
UNAM 30I6103/S14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:100 → 1000 mm●電源電圧:15 → 30 V dc
幅(mm)
30
直径(Φmm)
30
出力方式
アナログ
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
本体形状
バレル形
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30×1.5
ターミナルタイプ
M12コネクタ
短絡過負荷保護
あり
最大DC電圧(V)
30
逆極性保護
あり
トランスデューサ周波数(kHz)
240