商品レビューを投稿する内容量1個仕様本体形状:バレル形 、 出力タイプ:NAMUR 、 検出範囲:1.5 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:5→ 30 V dc 、 長さ:25mm 、 幅:6.5mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:4 mA 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-25℃注文コード50203799品番IFRM 06X9503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)