Baumer
Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:6 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:6 → 36 V dc●長さ:46mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●遮蔽:シールドなし
注文コード
50204097
品番
11148717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:6 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:6 → 36 V dc●長さ:46mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●遮蔽:シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応