曜日別特売
IFRM 18X9103 Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型 Baumer 50204115

Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M18×1 、 出力タイプ:NAMUR 、 検出範囲:8 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:5→ 30 V dc 、 長さ:38mm 、 幅:18mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:非埋込型 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき 、 動作温度 Max:+75℃注文コード50204115品番IFRM 18X9103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M18×1 、 出力タイプ:NAMUR 、 検出範囲:8 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:5→ 30 V dc 、 長さ:38mm 、 幅:18mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:非埋込型 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき 、 動作温度 Max:+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする