曜日別特売
787264 Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ Burkert(ビュルケルト) 50204316

Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:50バール●最大圧力の読み:200バール●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:空気、作動油、オイルエマルジョン、水●プロセス接続:G1/4●電気的接続:スペード端子●最大圧力設定:200バール注文コード50204316品番787264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:50バール●最大圧力の読み:200バール●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:空気、作動油、オイルエマルジョン、水●プロセス接続:G1/4●電気的接続:スペード端子●最大圧力設定:200バールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする