富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の 一般リレー
ミニコントロールリレー 磁気保持形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC48
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
50204725
品番
HH52B-R DC48V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
定格電圧・端子形状
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コントロールリレー
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC48
定格電圧(V)
DC48
取付方式
プリント基板取付
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
18.5
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
5