セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 危険物標識
セーフラン安全用品の アスベスト関係標識
廃石綿等廃棄物用ステッカー(10枚入)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
50205087
品番
J2611
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
石綿障害予防規則に対応した標識ステッカーです。
日英バイリンガル表記。
ハーフカットで取り外しやすいステッカー。
10枚セット。
用途
石綿(アスベスト)廃棄物への明示に。
材質
PVCステッカー(表面ラミネート)
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
250×200
文字内容
廃石綿等廃棄物用
取付方式
ステッカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。