JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50205157 品番9210311
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー
消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!
衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!

用途電装パーツ 仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム 材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76 レンズ色 電球24V6W 球(鉛フリー) 取付ピッチ(mm)60 色(本体)ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-30
用途:
トラックへ取付

交換するときの取付ボルト・ナットの材質を錆が出にくい、もしくは取外し易いようにボルト側の頭の部分を固定できるように変えてもらえれば満足です。

対象商品:
50205157
2024-06-03
用途:
社用トラックの補修
製造業

トラックの運転中に、この部品を破損してしまった為、こちらで購入し交換しました。部品は幸い同一のモノでしたので、スムーズにトレード出来ました。配線については、防水スリーブを別に用意して、ギボシも使って行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする