omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源
スイッチング・パワーサプライ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50205297
品番
S8VK-WA20224
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
単相パワーサプライでの面倒な設計対応が不要
三相200Vパワーサプライが”三相平衡”アンバランスリスクを一気に解消
端子形状
プッシュインPlus端子台
構造
カバー付きタイプ
定格入力電圧(V)
AC200〜240(三相・単相・二相)
定格出力電流(A)
85
容量(W)
2000
定格出力電圧(V)
DC24
最大ピーク電流(A)
127.5