室内用 ホームタンク 角型

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50205315 品番 DK50ST
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

室内用ホームタンク 50型・90型です。インテリア感覚の角型シリーズです

容量(L)50 表面処理鋼板(ステンレス) 内容積(L)55 板厚(mm)上蓋:0.4 本体寸法(mm)奥行383 本体高さ(mm)580 本体幅(mm)431 本体板厚(mm)0.9 取出口Rc3/8
関連資料:(0.04MB)
注意
※室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
温水洗浄機用
自動車・二輪車・自転車関連業

温水洗浄機用に購入しました。
90Lを今まで使ってましたが今回60Lを購入しました。
高さが低いのでスペースに余裕ができとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする