本体

ピープルロングアーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50205367 品番 -
販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

Feel Conscious[感じる意識]のコンセプトのもと、MOGUの持つ優しさや暖かさを伝えるブランドキャラクター
手の長い人形型のクッションで、抱っこしたり・背負ったり・腰当てにしたり・椅子にかけてもかわいいMOGUのアイドル。
中材はパウダービーズで感触もさわり心地も最高です。

ライトグリーン 材質(本体)ナイロン85%、ポリウレタン15% 質量(g)約410 材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン) 本体寸法(cm)約横105×縦55×高15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする