富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の 一般リレー
ミニコントロールリレー 高容量形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
端子形状
プラグイン端子
注文コード
50205443
品番
HH52PU-L AC200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
定格電圧・端子形状
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コントロールリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
6/6.4(50Hz)、5/5.5(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
7