ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの ペット用ファニチャー
ペットをだめにするベッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50205498
品番
-
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
包まれて安心のドーム型ペットベッド
寒がりな猫ちゃん、ワンちゃんもリラックス♪
色
グレー
質量(g)
1060
原材料
表面:ポリエステル、中身(本体):ポリプロピレン、中身(上部):ポリエチレン
使用時寸法(cm)
幅65×奥行60×高さ15