サボるん おしゃれ着ネットスクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50205525 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
適合対応する洗濯機:タテ型、ドラム式、乾燥機対応 材質ポリエステル 本体:ピンク ファスナー:マゼンタ 質量(g)48 タイプ角型 使用の目安カーディガンなら1枚、ブラウスなら1枚 寸法(横×縦×厚さ)(mm)340×250×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする