形状

ハヤテ4段ポール 部品付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50205848 品番 886-70
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
対応製品ハヤテ 4段 材質軟質塩ビ、ステンレス、アルミ、PA、スチール、加硫合成ゴム 長さ(mm)1675 寸法(mm)1675×65×50 サイズ大大 品番886-70 質量(g)1165

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする