画像準備中

ミニコントロールリレー 高容量形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC6 端子形状ケース前面取付 注文コード50206213 品番HH52SU DC6V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は定格電圧・端子形状など28種類から選べます 他の種類を見る
種類コントロールリレー 接点構成2c 端子形状ケース前面取付 コイル定格電圧(V)DC6 定格電圧(V)DC6 取付方式ケース前面取付 保護構造ケース入り 定格電流(mA)150 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする