形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ポケットボーイ130 柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50206898
品番
881-13
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鋸刃を取り付けるネジが一組が付属します。
対応製品
ポケットボーイ130(細目, 荒目, 万能目, 大工, DIY, カーブ)
材質
エラストマーゴム、スチール、ステンレス
長さ(mm)
160
寸法(mm)
160×50×30
色
青
質量(g)
130