形状
Silky(ユーエム工業)
ポケットボーイ130 柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
灰
青
桃
灰
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50206916
品番
881-17
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鋸刃を取り付けるネジが一組が付属します。
対応製品
ポケットボーイ 130(大工, 荒目, 万能目, 細目, DIY, カーブ)
材質
エラストマーゴム、スチール、ステンレス
長さ(mm)
160
寸法(mm)
160×50×30
色
灰
質量(g)
130