形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ナタ 鞘ベルト吊り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50207135
品番
885-72
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
対応製品
シルキーナタ(片刃,両刃)
材質
POM、ウレタンゴム、スチール
長さ(mm)
135
寸法(mm)
135×60×40
品番
885-72
質量(g)
20