形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
Silky(ユーエム工業)の 防錆潤滑スプレー
アイアンガード 180ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50207187
品番
002-18
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(mL)
180
質量(g)
190
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×145
危険物の類別
非危険物