CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気部品
CK(C.K TOOLS)の 電気部品その他関連用品
CK ニッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:ケーブルカッター●全体長:160mm●材料カット:アルミ、銅●切断能力:9mm●カットタイプ:斜め
注文コード
50208148
品番
T3963 160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ケーブルカッター●全体長:160mm●材料カット:アルミ、銅●切断能力:9mm●カットタイプ:斜め