※商品画像

ジャケット(Soft Twill)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50208237 品番 155-17-M
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

Soft Twill
ソフトな着心地の混紡素材、細身なのに動きやすい、スタイリッシュ&機能性に優れた好印象を与えるワークウェアです。
静電気帯電防止素材使用

キャメル サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする